| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316G13 Herst.-Nr.: 00622911 EAN/GTIN: 4010105622911 |
| |
|
| | |
| Wipptaster-Modul alu 2S U COMPACTA IP20 glz UP D715.70T Weitere Informationen: | | Anzahl der Betätigungswippen: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Serientaster | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | lackiert | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, doppeltaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,41* | € 14,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,23* | € 17,52* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 14,04* | € 17,55* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,48* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|