Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst L35mm H32,5mm 913.83


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 91383 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Paulmann 91383 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Paulmann 91383 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Paulmann 91383 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B320J18
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     91383
EAN/GTIN:
     4000870913833
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Endkappe ws Kst L35mm H32,5mm 913.83
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
31.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
32.5 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 1,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,56*
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.