Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP NaV aws glz 1000W Integrierte Zeitschaltuhr AT04WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousiesteuerung UP NaV aws glz 1000W Integrierte Zeitschaltuhr
Jalousiesteuerung UP NaV aws glz 1000W Integrierte Zeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     262-B322J34
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AT04WW
EAN/GTIN:
     4011377995642
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Jalousiesteuerung UP NaV aws glz 1000W Integrierte Zeitschaltuhr AT04WW
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
alpinweiß | weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Geeignet für Regensensor:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Windsensor:
ja
Halogenfrei:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,58*
€ 206,91*
Frei Haus
ab € 176,49*
€ 208,46*
€ 3,50*
ab € 177,75*
€ 209,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,30*
€ 212,49*
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 214,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.