Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E10 ws AP 600 Basiselem AGL AP IP20 230V 5W 637-10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal E10 ws AP 600 Basiselem AGL AP IP20 230V 5W
Lichtsignal E10 ws AP 600 Basiselem AGL AP IP20 230V 5W
Artikel-Nr.:
     262-B322J43
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     637-10A
EAN/GTIN:
     4011377319806
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
Lichtsignal E10 ws AP 600 Basiselem AGL AP IP20 230V 5W 637-10A
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Fassung:
E10
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Halogenfrei:
ja
Leistungsaufnahme:
5 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Lampenleistung:
5 W W
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 14,09*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 15,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 16,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 16,80*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,22*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
637-10AWW
ab € 10,71*
Ähnlich
Jung
637-14AWW
ab € 10,82*
Ähnlich
Jung
637-14A
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.