Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E14 Einsatz AGL UP IP20 230V 5W 938-14U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal E14 Einsatz AGL UP IP20 230V 5W
Lichtsignal E14 Einsatz AGL UP IP20 230V 5W
Artikel-Nr.:
     262-B323H23
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     938-14U
EAN/GTIN:
     4011377362901
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
Lichtsignal E14 Einsatz AGL UP IP20 230V 5W 938-14U
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Fassung:
E14
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Leistungsaufnahme:
5 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Lampenleistung:
5 W W
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Zusammenstellung:
Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,22*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 5,77*
€ 8,31*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 8,70*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
938-10U
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.