Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Rahmen 2f anth glz AQUADESIGN Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 400214
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Merten
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B325J63
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
400214
EAN/GTIN:
4042811014261
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 2f anth glz AQUADESIGN Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 400214
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
102.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
161.6 mm
Mit Montagerahmen:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
11.6 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Merten RG:W1 Schalter UP Feuchtraum
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
merten ip44 rahmen
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung merten
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung mit Klappdeckel
,
Dekorabdeckendplatte
,
Dekorabdeckmittelplatte
,
Dekorendrahmen
,
Dekormittelrahmen
,
Dekorrahmen
,
Doppelrahmen
,
Dreifachrahmen
,
Einfachrahmen
,
Endrahmen
,
Fünffachrahmen
,
Glasabdeckendplatte
,
Glasabdeckmittelplatte
,
Glasabdeckplatte
,
Glasendrahmen
,
Glasmittelrahmen
,
Glasrahmen
,
Kanalrahmen
,
Kombinationsrahmen
,
Kombirahmen
,
Kontrastrahmen 1-fach
,
Mehrfach-Abdeckrahmen
,
Mittelrahmen
,
Rahmen 1-fach
,
Rahmen 1-fach mit Klappdeckel
,
Rahmen 2-fach
,
Rahmen 3-fach
,
Rahmen 4-fach
,
Rahmen 5-fach
,
Universalrahmen
,
Vierfachrahmen
,
Zweifachrahmen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 17,01*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 17,17*
Lager 4981
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,52*
Lager 721
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 18,34*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,94*
€ 18,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AQUADESIGN-Rahmen, 2fach, polarweiß
Merten
400219
ab € 8,26*
Ähnlich
AQUADESIGN-Rahmen, 2fach, weiß
Merten
400244
ab € 8,27*
Ähnlich
Rah 4f TPm lgr M-Pl
Merten
400215
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen