Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 2f Kst ti-ws DELTAprofil AP-Geh IP20 titanweiß 5TG1826


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B330F30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1826
EAN/GTIN:
     4001869093536
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 2f Kst ti-ws DELTAprofil AP-Geh IP20 titanweiß 5TG1826
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
titanweiß | weiß
Form:
quadratisch
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Gerätebreite:
150 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
42.5 mm
Halogenfrei:
ja
Kanalübergreifende Montage:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Leitungseinführung, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 19,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,14*
€ 21,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,08*
€ 22,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 22,96*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,25*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.