Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E10 rt PRO21 Einsatz AGL UP IP20 230V m.LM 3W LEGRAND775940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal E10 rt PRO21 Einsatz AGL UP IP20 230V m.LM 3W
Lichtsignal E10 rt PRO21 Einsatz AGL UP IP20 230V m.LM 3W
Artikel-Nr.:
     262-B334B40
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtsignal
lichtsignal rot
legrand lichtsignal
Lichtsignal E10 rt PRO21 Einsatz AGL UP IP20 230V m.LM 3W LEGRAND775940
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
rot
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Fassung:
E10
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Lampenleistung:
3 W W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 15,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 17,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 18,70*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,39*
€ 20,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,74*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.