Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichdose BK 2f PRO21 0,8dB860 Mod Modem LEGRAND775981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR.PRO21 Koax-Einzeldose 775981
LEGR.PRO21 Koax-Einzeldose 775981
Artikel-Nr.:
     262-B334B81
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775981
EAN/GTIN:
     3245067759813
Suchbegriffe:
Digitalradio
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Stichdose BK 2f PRO21 0,8dB860 Mod Modem LEGRAND775981
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.8 dB dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP21
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 12,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 13,09*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,50*
€ 14,34*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 14,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,25*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.