Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 9W Regina 3000-6000K sw 1135lm 1LED elektr.Trafo direkt 3551-11-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steh/Leseleuchte 3551-11-101
LED-Steh/Leseleuchte 3551-11-101
Artikel-Nr.:
     262-B339J80
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3551-11-101
EAN/GTIN:
     8019282515142
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 9W Regina 3000-6000K sw 1135lm 1LED elektr.Trafo direkt 3551-11-101
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
7 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1135 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
70 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 6000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.9
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
9 - 9 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1600 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
30 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
600 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stehleuchte led dimmbar 6000k, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 159,90*
€ 159,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,76*
€ 160,23*
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 161,06*
€ 8,50*
ab € 138,81*
€ 174,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3551-10-102
ab € 224,54*
Ähnlich
Fabas
3551-30-101
ab € 91,77*
Ähnlich
Fabas
3551-30-102
ab € 91,93*
Ähnlich
Fabas
631695
ab € 93,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.