Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 433MHz AP 12-24VACDC 12 - 24 V ACDC EKX1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfänger 433MHz AP 12-24VACDC 12 - 24 V ACDC EKX1M
Artikel-Nr.:
     262-B341C26
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2901799
EAN/GTIN:
     4250035406018
Suchbegriffe:
Antenne
DCF-Empfänger
Empfänger
Funkantenne
Funkempfänger 433MHz AP 12-24VACDC 12 - 24 V ACDC EKX1M
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Farbe:
grau
Funkfrequenz:
433 MHz MHz
Im Gehäuse:
ja
Mit Funkcodiergerät:
ja
Montageart:
Aufputz
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.