Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung FF 10A 690V AC 10x38mm Keramik 3NC1010-0MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B348E18
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC10100MK
EAN/GTIN:
     4001869497013
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung FF 10A 690V AC 10x38mm Keramik 3NC1010-0MK
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
100 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsfrequenz:
45 - 62 Hz
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 5,965*
€ 7,395*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 7,43*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 7,47*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,08*
€ 7,53*
20
Frei Haus
ab € 6,205*
€ 7,695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NC1000
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.