Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Lichtband 1-l IP20 ws Kabelrinne 1-längig f.Kabelrinne SDGD/1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtband
Lichtband
Artikel-Nr.:
     262-B351D69
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18478150100
EAN/GTIN:
     4020863357512
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Tragschiene Lichtbandsystem
Tragschiene Lichtband 1-l IP20 ws Kabelrinne 1-längig f.Kabelrinne SDGD/1500
Weitere Informationen:
Anzahl der Verdrahtungsadern:
0
Ausführung:
1-längig
Breite:
55 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Höhe:
45 mm mm
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W W
Länge:
1532 mm mm
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
0 mm² mm²
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geräteträger ip20, lichtbandleuchte, Deckenleuchte, Montageschiene für Lichtbandsystem, Schnellmontagesystem, Träger, Tragprofil, Tragschiene, Tragschiene für Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontagesystem, Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 104,27*
€ 129,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,88*
€ 129,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,33*
€ 132,91*
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 134,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,14*
€ 147,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.