Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dali-Potentiometer Dali-Potentiometer UP Drehkn 16V 2998


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B351I77
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Dali-Potentiometer Dali-Potentiometer UP Drehkn 16V 2998
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Drehknopf
Bemessungsstrom:
0 A
Dimmung DALI:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
16 V
Steuerstrom:
0 mA
Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Poti, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.