Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus KNX AP ws 360° v45° 2,8m Unterkriechschutz IS345KNX-AUFPUTZECKIGWEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder KNX IS 345-E AP WS
Bewegungsmelder KNX IS 345-E AP WS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B351J92
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     058258
EAN/GTIN:
     4007841058258
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder-Bus KNX AP ws 360° v45° 2,8m Unterkriechschutz IS345KNX-AUFPUTZECKIGWEIß
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Betriebsartenschalter:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
45 - 45 °
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
1092 min min
Max. Reichweite frontal:
0 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Min. Einschaltdauer:
0 s s
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schaltleistung:
2000 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, steinel bewegungsmelder weiss, automatik schalter, automatik-schalter 360°, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,72*
€ 117,85*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,65*
€ 119,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,77*
€ 120,41*
€ 5,46*
ab € 98,04*
€ 122,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,25*
€ 122,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
LL009151
ab € 72,46*
Zubehör
Steinel
056711
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.