Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus KNX AP ws 0-360° 2,8m Unterkriechschutz IS345MXHIGHBAYKNX-AUFPUTZECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder Highbay AP WS IS 345-E MX HB KNX
Bewegungsmelder Highbay AP WS IS 345-E MX HB KNX
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B351J96
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     058296
EAN/GTIN:
     4007841058296
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder-Bus KNX AP ws 0-360° 2,8m Unterkriechschutz IS345MXHIGHBAYKNX-AUFPUTZECK
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Bewegungsmelder
Betriebsartenschalter:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
30 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
1092 min min
Max. Reichweite frontal:
0 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Min. Einschaltdauer:
0 s s
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, steinel bewegungsmelder weiss, automatik schalter, automatik-schalter 360°, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,32*
€ 132,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,76*
€ 134,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,69*
€ 136,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,08*
€ 148,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 143,46*
€ 176,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.