Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator sw 2000W 9rip 3stuf 410x540x230mm HR32009SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUTFELS HR 32009 sw Schwarz, Silber 2000 W
GUTFELS HR 32009 sw Schwarz, Silber 2000 W
GUTFELS HR 32009 sw Schwarz, Silber 2000 W
Artikel-Nr.:
     262-B354A28
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     5050075
EAN/GTIN:
     4016572102642
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Ölradiator
elektroheizer 2kw
Radiator sw 2000W 9rip 3stuf 410x540x230mm HR32009SW
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
9
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Breite:
410 mm mm
Farbe:
schwarz
Heizleistung:
2000 W
Höhe:
540 mm mm
Tiefe:
230 mm mm
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
ja
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer, Elektro-Ölradiator, Junior-Radiator, Radiator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,53*
€ 54,08*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 42,77*
€ 54,48*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 42,93*
€ 54,89*
€ 6,90*
ab € 55,23*
€ 70,44*
4 Tage
17
€ 8,50*
ab € 57,67*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.