Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder AP 180-360° Basic ws mt IP20 fernb 2300W PD360I/8BASICELC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 BASIC ELC
Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 BASIC ELC
Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 BASIC ELC
Artikel-Nr.:
     262-B354J04
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10431357
EAN/GTIN:
     4015120431357
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder AP 180-360° Basic ws mt IP20 fernb 2300W PD360I/8BASICELC
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser:
101 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
33 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
12.58 m²
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
0 - 50 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 44,36*
€ 50,55*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,37*
€ 51,11*
1
€ 5,00*
ab € 38,64*
€ 51,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,33*
€ 52,14*
1
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 52,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.011,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423093
ab € 1,74*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423130
ab € 3,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.