Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 600mm sw A+ 43dB 594cbmh LED Ø150mm 4st AblUml KHF665650S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica KHF 665 650 S Wandmontiert Schwarz 594 m³/h A+
Amica KHF 665 650 S Wandmontiert Schwarz 594 m³/h A+
Artikel-Nr.:
     262-B356D96
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1191092
EAN/GTIN:
     5906006910921
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Wandesse 600mm sw A+ 43dB 594cbmh LED Ø150mm 4st AblUml KHF665650S
Weitere Informationen:
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
34.7 kWh
Energieeffizienzklasse:
A+
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
43 dB(A) re 1 pW
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
594 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Kaminhaube, Regenhut für Schornsteine, Schornstein-Regenhaube, Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, amica dunstabzugshaube 60 cm, dunstabzug, amica dunstabzugshaube, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,52*
€ 261,05*
Frei Haus
ab € 218,25*
€ 262,88*
Frei Haus
ab € 221,75*
€ 268,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 236,19*
€ 283,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.