Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung ws sym direkt Kst 2000x15,8x4mm GRAZIA10ABDECKUNGFLACH2MGEFROS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B358B63
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000468
EAN/GTIN:
     4024163187602
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung ws sym direkt Kst 2000x15,8x4mm GRAZIA10ABDECKUNGFLACH2MGEFROS
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
15.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
4 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 14,40*
€ 8,50*
ab € 14,40*
€ 14,40*
€ 8,50*
ab € 9,99*
€ 14,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 10,80*
€ 15,79*
€ 5,00*
ab € 11,08*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000459
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.