Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset edst L10mm H3mm GRAZIA10MONTAGECLIPSH0,3CM2ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Montageclip
SLV Montageclip
Artikel-Nr.:
     262-B358B82
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000487
EAN/GTIN:
     4024163187794
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
Befestigungsset edst L10mm H3mm GRAZIA10MONTAGECLIPSH0,3CM2ST
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
15.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
3 mm
Länge:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,58*
€ 2,58*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 2,94*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,96*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,16*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,99*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000459
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.