Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw Alu L16mm H32mm GRAZIA20R-ENDCAPSSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     262-B358C53
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000558
EAN/GTIN:
     k.A.
Endkappe sw Alu L16mm H32mm GRAZIA20R-ENDCAPSSCHWARZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
52 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
32 mm
Länge:
16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,55*
€ 5,55*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 5,70*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,14*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,45*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,48*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.