Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalter ws AX T Alu 5DTASKB123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhalter ws AX T Alu 5DTASKB123
Artikel-Nr.:
     262-B359A54
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5DTASKB123
EAN/GTIN:
     4050737846217
Deckenhalter ws AX T Alu 5DTASKB123
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Deckenhalter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.