Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück DL50 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 5XA24800XM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatzelement eisenglimmer 5XA24800XM1
Mastaufsatzelement eisenglimmer 5XA24800XM1
Artikel-Nr.:
     262-B359J66
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA24800XM1
EAN/GTIN:
     4050737827063
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück DL50 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 5XA24800XM1
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
3.8 kg
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast einfachausleger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,79*
€ 105,26*
€ 5,00*
ab € 84,61*
€ 107,48*
Frei Haus
ab € 88,10*
€ 111,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,27*
€ 111,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,77*
€ 126,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.