Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatzstück DL50 60mm 60mm 2f Alu Zubehör 5XA24800XM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatzelement eisenglimmer 5XA24800XM2
Mastaufsatzelement eisenglimmer 5XA24800XM2
Artikel-Nr.:
     262-B359J67
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA24800XM2
EAN/GTIN:
     4050737827087
Ansatzstück DL50 60mm 60mm 2f Alu Zubehör 5XA24800XM2
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,15*
€ 78,82*
€ 5,46*
ab € 62,51*
€ 80,52*
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 82,85*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,22*
€ 83,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,06*
€ 94,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.