| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B361J92 Herst.-Nr.: 31-5000020-16-01 EAN/GTIN: 4260432550894 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder VdS ws autark 10J Batt opt VdS anerkannt Standalone 85dB GENIUSPLUS Weitere Informationen: | | Art des Test-/Pauseknopfes: | Kombination | Batterielebensdauer: | 10 J | Durchmesser: | 104 mm | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 48 mm | Lautstärke: | 85 dB(A) | Max. Anzahl vernetzbar: | 0 | Mit Q-Label: | ja | Montageart: | Aufbau | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP40 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Standalone: | ja | VdS anerkannt: | ja | Versorgungsspannung DC: | 3.6 - 3.6 V | Wirkprinzip: | optisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 666,85* | € 751,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 665,48* | € 751,60* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 672,40* | € 759,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 762,71* | € 851,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 762,32* | € 852,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|