Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G24D 7,5W 4000K 950lm E ws mattiert 300° AC Ø37,7x117mm 220-240V DULUXLEDD18VTEMuACMAINSV7.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362A39
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075821873
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
LED-Röhrenlampe G24D 7,5W 4000K 950lm E ws mattiert 300° AC Ø37,7x117mm 220-240V DULUXLEDD18VTEMuACMAINSV7.
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
950 lm
Durchmesser:
37.7 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
30
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
7.5 - 7.5 W
Lampenlichtausbeute:
126 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
950 - 950 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
117 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
38 - 38 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G24d
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 10,27*
12 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,96*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 12,33*
10
Frei Haus
ab € 9,749*
€ 12,404*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 9,32*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.