Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 2G10 8W 3000K 900lm E ws mattiert 130° AC Ø89,5x128mm 220-240V DULUXLEDF18EMuACMAINSV8W83


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD32
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362A66
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075822412
Suchbegriffe:
2G10 Leuchtmittel
2G10 Sockel
Leuchtmittel 2G10
Sockel 2G10
LED-Röhrenlampe 2G10 8W 3000K 900lm E ws mattiert 130° AC Ø89,5x128mm 220-240V DULUXLEDF18EMuACMAINSV8W83
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
130 - 130 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
900 lm
Durchmesser:
89.5 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
30
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
900 - 900 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
128 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
36 - 36 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
2G10
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 12,67*
€ 12,67*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 13,09*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,38*
€ 14,08*
11 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 14,12*
1 Tag
116
1
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.