Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 10W 3000K 1350lm D ws mattiert 190° AC Ø19x849mm 220-240V LEDTUBET5ACHE21P849MM10W83


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD20
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362B21
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075824355
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53
LED-Röhrenlampe G5 T5 10W 3000K 1350lm D ws mattiert 190° AC Ø19x849mm 220-240V LEDTUBET5ACHE21P849MM10W83
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
190 - 190 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1350 lm
Durchmesser:
19 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.9
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
20
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1350 - 1350 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
849 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
45 - 45 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 16,90*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 17,66*
12 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 19,58*
1
€ 5,46*
ab € 15,51*
€ 22,06*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 15,95*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.