Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 15W 4000K 2400lm C ws mattiert 190° AC Ø27,8x1211mm LEDTUBET8UNIVERSALULTRAOUTPUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD32
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362B45
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854026294
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 15W 4000K 2400lm C ws mattiert 190° AC Ø27,8x1211mm LEDTUBET8UNIVERSALULTRAOUTPUT
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
190 - 190 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2400 lm
Durchmesser:
27.8 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
15 - 15 W
Lampenlichtausbeute:
160 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2400 - 2400 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1211 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
70 - 70 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
10
€ 4,90*
ab € 18,83*
€ 18,83*
2 Tage
90
1
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 19,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 19,31*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,92*
€ 19,86*
3 Tage
84
1
€ 6,40*
ab € 14,26*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.