Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmitteladapter ws 90mm HQLLEDPACCESSORIES2000LMLAMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-B362C69
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854040849
Suchbegriffe:
HQL LED-Ersatz
HQL LED-Ersatzleuchtmittel
LED HQL-Ersatz
LED HQL-Ersatzleuchtmittel
Leuchtmitteladapter ws 90mm HQLLEDPACCESSORIES2000LMLAMP
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtmitteladapter
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 1,56*
€ 2,57*
1
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,86*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.