Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU5,3 5,3W 4000K ws 345lm G dim kl dimmbar 36° UC Ø51x46mm MR163536°DIMS6.3W940GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B362E01
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854058929
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU5,3 5,3W 4000K ws 345lm G dim kl dimmbar 36° UC Ø51x46mm MR163536°DIMS6.3W940GU5.3
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
51 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
150
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
5.3 - 5.3 W
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
345 - 345 lm
Lichtstärke:
620 cd
Länge:
46 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
460 - 460 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 11,42*
10 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 15,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 15,02*
1
€ 5,00*
ab € 10,53*
€ 15,08*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.