Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 8,8W 2700K 806lm F ws mattiert 200° AC Ø60x112mm 220-240V CLASA60MSS8.8W827FRE27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-B362G84
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854094200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
LED-Lampe E27 A60 8,8W 2700K 806lm F ws mattiert 200° AC Ø60x112mm 220-240V CLASA60MSS8.8W827FRE27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
92.1
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
8.8 - 8.8 W
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
112 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
55 - 55 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 9,64*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 10,48*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 10,95*
11 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 11,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.