Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 600A 3p 600AIn IP40 Einb Festeinbau 3VA5560-5EC32-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-B363J79
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA55605EC322AA0
EAN/GTIN:
     4047624204229
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Leistungsschalter 600A 3p 600AIn IP40 Einb Festeinbau 3VA5560-5EC32-2AA0
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 - 6000 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
600 - 600 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.573,64*
€ 1.700,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.552,16*
€ 1.701,84*
Frei Haus
ab € 1.576,09*
€ 1.717,42*
Frei Haus
ab € 2.026,83*
€ 2.181,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.176,71*
€ 2.330,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.330,45*
€ 2.773,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,76*
€ 2.753,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.237,77*
€ 2.662,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.197,34*
€ 2.614,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.176,71*
€ 2.590,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.