| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B382E23 Herst.-Nr.: 2CKA006410A0409 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung UP sw mt 690W int.Zeitschaltuhr Mit Memory-Funktion 6422U Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Farbe: | schwarz | Gangreserve: | 63000 h h | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Max. Schaltleistung: | 690 W W | Min. Tiefe der Gerätedose: | 32 mm | Mit Memory-Funktion: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,94* | € 62,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,87* | € 64,64* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,34* | € 66,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,80* | € 66,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,36* | € 73,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|