Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Thermoelem Thermoelement FX5-4AD-TC-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang (K/J/T/B/R/S) FX5-4AD-TC-ADP
Analogeingang (K/J/T/B/R/S) FX5-4AD-TC-ADP
Artikel-Nr.:
     262-B384D10
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     304299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Analogmodul
Ausgabebaugruppe
SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Thermoelem Thermoelement FX5-4AD-TC-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Breite:
17.6 mm
Eingang, Thermoelement:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
106 mm
Tiefe:
89.1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 295,43*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,68*
€ 295,97*
Frei Haus
ab € 250,64*
€ 298,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 255,35*
€ 301,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.