Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Kommunikations-Modul FX5-CCL-MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B384E15
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     312299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Master Modul
Profibus Slave Modul
profibus master modul
SPS-Kommunikations-Modul FX5-CCL-MS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83 mm
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.