Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Kommunikations-Modul 1Schnittst FX5-ASL-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B384E16
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     312300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Master Modul
profibus master modul
SPS-Kommunikations-Modul 1Schnittst FX5-ASL-M
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83 mm
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,00*
€ 884,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,71*
€ 874,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,40*
€ 838,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,45*
€ 815,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,90*
€ 776,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.