Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=7,5 380-500V E3ph A3ph 5060Hz IP55 %F 10%V FR-F846-00170-E2-60L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B384G35
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     318062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
Frequenzumrichter lin=7,5 380-500V E3ph A3ph 5060Hz IP55 %F 10%V FR-F846-00170-E2-60L2
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
238 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
520 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
16 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
380 - 500 V
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
271 mm mm
Unterstützt Protokoll für BACnet:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 500v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,91*
€ 1.386,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,78*
€ 1.364,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,60*
€ 1.316,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,60*
€ 1.284,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,59*
€ 1.251,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.