Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen alu Q-ELLI L80mm H20mm 1155-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen alu Q-ELLI L80mm H20mm 1155-95
Artikel-Nr.:
     262-B384I26
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     1155-95
EAN/GTIN:
     4012248314425
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen alu Q-ELLI L80mm H20mm 1155-95
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
20 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.