Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 262
>
Lager 262
>
Striebel&John PG:K8 Einsp+MesswSch/
>
Artikel
Anschlussschrank 5p IP31 250x500x165mm neb Mont: Sammelschien CZE230
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B385E50
Hersteller:
Striebel & John
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussflansch
Anschlussgehäuse-/schrank
Anschlusskasten
Anschlussschrank
Anschlussschrank 5p IP31 250x500x165mm neb Mont: Sammelschien CZE230
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Sammelschiene
Breite:
250 mm mm
Höhe:
500 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
165 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Striebel&John PG:K8 Einsp+MesswSch/
Weitere Suchbegriffe:
Einspeisegehäuse
,
Einspeiseschrank
,
Einspeisunggehäuse
,
Einspeisungsschrank
,
Grundgehäuse
,
Kabelanschlusskasten
,
Kabelanschlusskasten für Einspeisun...
,
Schrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen