Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlussdose UP 5x2.5qmm Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² pws 520427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herdanschlussdose UP 5x2.5qmm Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² pws
Herdanschlussdose UP 5x2.5qmm Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² pws
Artikel-Nr.:
     262-B387F42
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     520427
EAN/GTIN:
     4011281291854
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Herdanschlussdose UP 5x2.5qmm Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² pws 520427
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Herdanschlussdose
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: merten schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,11*
€ 7,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 5,16*
€ 7,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,38*
6 Tage
192
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,47*
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.