| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B388F71 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakt Stift Crimp 16A 1qmm Si HANEHIGHTEMPMALECONTACT1MM² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abisolierlänge: | 7.5 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1 - 1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser Steckkontakt: | 2.5 mm | Kontaktausführung: | Stift | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40 - 200 °C | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |