Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p 400-1000AIn IP40 Komplettger_im_Geh Schraub 3VA6610-6HM46-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-B392E80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA66106HM460AA0
EAN/GTIN:
     4042949442448
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...
Leistungsschalter 1000A 4p 400-1000AIn IP40 Komplettger_im_Geh Schraub 3VA6610-6HM46-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 10000 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400 - 1000 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.536,01*
€ 6.779,35*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.536,36*
€ 6.780,27*
Frei Haus
ab € 6.601,62*
€ 6.845,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7.028,31*
€ 7.275,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.275,33*
€ 8.657,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.216,60*
€ 8.587,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.074,94*
€ 8.419,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.028,31*
€ 8.363,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.