Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel VARDAflex Tara ws 2000mm 88089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeiseverlängerung
Einspeiseverlängerung
Artikel-Nr.:
     262-B393C96
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     88089
EAN/GTIN:
     4012094880891
Verbindungskabel VARDAflex Tara ws 2000mm 88089
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 6,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,41*
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 8,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
88075
ab € 4,71*
Zubehör
Rutec Licht
88079N
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.