Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Edst 3xrechteck 314x156mm IP54 MD-INB24-3-SZP-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B395D67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415242
EAN/GTIN:
     4055626039473
Suchbegriffe:
Modulplatte
Adapterplatte Edst 3xrechteck 314x156mm IP54 MD-INB24-3-SZP-S
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
3
Breite:
156 mm mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Höhe:
2 mm
Länge:
314 mm mm
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Werkstoff der Adapterplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,29*
€ 67,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,24*
€ 71,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,82*
€ 73,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,53*
€ 74,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,70*
€ 79,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.