Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Dachanbindung solo-basic Alu f.Schrägd 311x200mm 138671600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Dachanbindung solo-basic Alu f.Schrägd 311x200mm 138671600
Artikel-Nr.:
     262-B397D26
Hersteller:
     LORENZ-Montagesyst.
Herst.-Nr.:
     138671600
EAN/GTIN:
     4260560790049
Suchbegriffe:
Dachbefestigung
Dachhaken
Fotovoltaik-Dachbefestigung
Klemme
PV-Dachanbindung solo-basic Alu f.Schrägd 311x200mm 138671600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachanbindung
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Breite Befestigungsplatte:
200 mm
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Geeignet für Dachmaterial:
Schiefer
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Höhe Befestigungsplatte:
3 mm
Länge Befestigungsplatte:
311 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Neigungswinkel:
0 - 60 °
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verankerung:
schrauben
Verstellbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.