Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Metalldachplatte solo-basic ST f.Schrägd 380x180mm 138818200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Metalldachplatte solo-basic ST f.Schrägd 380x180mm 138818200
Artikel-Nr.:
     262-B397D34
Hersteller:
     LORENZ-Montagesyst.
Herst.-Nr.:
     138818200
EAN/GTIN:
     4260560791015
Suchbegriffe:
Blechersatzziegel
Metalldachplatte
PV-Metalldachplatte solo-basic ST f.Schrägd 380x180mm 138818200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metalldachplatte
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Breite Befestigungsplatte:
180 mm
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Höhe Befestigungsplatte:
3 mm
Länge Befestigungsplatte:
380 mm
Verankerung:
schrauben
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.