| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B402A14 Herst.-Nr.: 141784 EAN/GTIN: 4018325050576 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 3p 7,5kW 25A IP54 Stern-Dreieck-Schalter kurz.Drehgriff V2NY-F1-B-SI Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stern-Dreieck-Schalter | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7.5 kW | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,36* | € 54,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,60* | € 54,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,82* | € 56,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,24* | € 60,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,63* | € 71,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|