Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 22kW 63A IP54 Stern-Dreieck-Schalter kurz.Drehgriff VNY50-F4-B-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B402A20
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     150253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Stern-Dreieck-Schalter
Stern-Dreieckschalter
Lastschalter 3p 22kW 63A IP54 Stern-Dreieck-Schalter kurz.Drehgriff VNY50-F4-B-SI
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Sterndreieckschalter, YD-Schalter, stern-dreieck-schalter elektra, dahlander polumschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,07*
€ 167,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,02*
€ 182,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,23*
€ 218,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.